• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Dámské tričko Contrast Performance, červená, Velikost Unisex: 2XL

Artiklové číslo: 090152 2XL
Cena platí do 24. 11. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

HAKRO V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HAKRO

Svrchní oděvy dámské – polo trička
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Délka trupu cm
XS 30-32 32-34 34-36 85 65
S 34 36 38 89 66
M 36-38 38-40 40-42 93 67
L 40-42 42-44 44-46 99 68
XL 44 46 48 105 69
2XL 46-48 48-50 50-52 111 70
3XL 50 52 54 117 71
4XL 52 54 56 123 72
5XL 54 56 58 129 74
6XL 56 58 60 135 74
Svrchní oděvy dámské – blůzy
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Délka trupu cm
XS 30-32 32-34 34-36 96 88 68
S 34 36 38 100 92 68,3
M 36-38 38-40 40-42 104 96 68,5
L 40-42 42-44 44-46 108 100 68,8
XL 44 46 48 112 108 69
2XL 46-48 48-50 50-52 118 114 69,3
3XL 50 52 54 124 120 69,5
4XL 52 54 56 130 126 69,8
5XL 54 56 58 136 132 70
6XL 56 58 60 142 138 70,3

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 50% bavlna; 50% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 160
  • Prát: 60 °C šetrné praní

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví dámské
Složení tkaniny 50% bavlna; 50% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 160 g/m2
Prát 60 °C šetrné praní
Barva červená
Velikost Unisex 2XL
Druh produktu T-Shirt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 090152 2XL
EAN / GTIN 4045981086649

Popis

Provedení:

Dvoubarevné funkční dámské tričko vyrobené z měkké, snadno udržovatelné a odolné směsi materiálu Performance MIKRALINAR®. Barevně kontrastní strany, ramena a rukávy. Dvojitý šev na ramenou, rukávech a v pase. Předeprána.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku