Gumová vložka

Artiklové číslo: 09010001
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
Druh produktu Gumový kroužek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 09010001
EAN / GTIN 4018754012183
Číslo výrobce 09010001
L-číslo L60010 4787

Popis

Popis:

  • Pro 20,8 mm (č. 46; 51; 51S)

Charakteristika:

  • Tvrdost: 30 Shore
  • Vnitřní průměr: 11 mm
  • Délka [mm): 25 mm
  • Vnější průměr: 20 mm
  • Hmotnost: 6 g