Silové kombinované kleště ″Lineman's Pliers″ americký model s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 240 mm

Artiklové číslo: 09 12 240
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 09 12 240
EAN / GTIN 4003773071969
Číslo výrobce 09 12 240
L-číslo L70010 1161

Popis

Popis:

  • vysoce přeložený pro snadné řezání
  • 50 % úspora síly ve srovnání s běžnými kombinovanými kleštěmi díky optimalizovanému převodovému poměru
  • pevná konstrukce pro nejtěžší zatížení, univerzálně použitelná
  • ergonomicky optimalizovaný tvar rukojeti pro co nejlepší kontakt s rukou a nízkou únavu při práci
  • obzvláště účinná zóna křížových zubů v ústí kleští - pro pevné uchopení a tahání
  • přídavná úchopová zóna pod kloubem pro silné pákové ovládání a stlačování
  • s břity pro měkký a tvrdý drát
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 62 HRC
  • S pomůckou pro zatahování kabelu v kloubové spáře
  • S univerzálním trnem pod kloubem

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 4,6 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 3,0 mm
  • černě atramentované
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku