Nastavovací rozměr pro vnější mikrometry 25 mm

Artiklové číslo: 0898101
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0898101
    EAN / GTIN 4029713225346
    Číslo výrobce 0898101
    L-číslo L40510 1418

    Popis

    Provedení:

    • Tyč
    • Speciální ocel, stáří
    • Kalené měřicí plochy
    • Toleranční zóna js2
    • Tepelně izolovaná
    • Paralelní závitové měřicí plochy

    Popis:

    Nastavovací měřidlo pro vnější mikrometry, kroužkové. Vyrobeno ze speciální oceli. Měřicí plochy jsou kalené a rovinně rovnoběžné. S tepelnou ochranou rukou. Pole tolerance JS2. Průměr 6,5 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální ocel
    • Rozsah měření (mm): 25
    • Měření průměru povrchu: 6,5 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku