Sada přesných vnitřních mikrometrů s nástavci 100-900 mm

Artiklové číslo: 0894518
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0894518
EAN / GTIN 4029713233921
Číslo výrobce 0894518
L-číslo L40510 1050
Výrobce Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • DIN 863-4
  • Měřicí konce: prům. délka 7 mm x 6 mm, karbidový hrot, sférický závit
  • Rozteč závitů 1 mm
  • Vnitřní pružinové tyče s tepelnými ochrannými pouzdry
  • Prodloužení větší než 100 mm: Vnější průměr ocelové trubky. 17 mm, s tepelnou izolací
  • Prodloužení 500 a 1000 mm: Zesílená specifikace - průměr ocelové trubky. 32 mm pro větší měřicí rozsahy
  • Vnitřní mikrometr Basic je nastavitelný: 50 mm. Vřeteno je pevně utažené, takže se při měření výhybka sama nenastaví.

Popis:

Sada vnitřních mikrometrů s pružinovým gelem. Měřicí bloky, 100-900 mm

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 100–900
  • Mez chyby (mm): 0,011 mm
  • Mez chyby (µm): 11 µm

Norma:

DIN 863

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku