Sada přesných vnitřních mikrometrů s nástavci 100-300 mm

Artiklové číslo: 0894510
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0894510
    EAN / GTIN 4029713233907
    Číslo výrobce 0894510
    L-číslo L40510 2668

    Popis

    Provedení:

    • DIN 863-4
    • Měřicí konce: prům. délka 7 mm x 6 mm, karbidový hrot, sférický závit
    • Rozteč závitů 1 mm
    • Vnitřní pružinové tyče s tepelnými ochrannými pouzdry
    • Prodloužení větší než 100 mm: Vnější průměr ocelové trubky. 17 mm, s tepelnou izolací
    • Prodloužení 500 a 1000 mm: Zesílená specifikace - průměr ocelové trubky. 32 mm pro větší měřicí rozsahy
    • Vnitřní mikrometr Basic je nastavitelný: 50 mm. Vřeteno je pevně utažené, takže se při měření výhybka sama nenastaví.

    Popis:

    Sada vnitřních mikrometrů s pružinou Měřicí bloky, 100-300 mm

    Charakteristika:

    • Rozsah měření (mm): 100–300
    • Mez chyby (mm): 0,009 mm
    • Mez chyby (µm): 9 µm

    Norma:

    DIN 863

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku