Čisticí utěrky s minimálním uvolňováním vláken WypAll® Wettask™ pro rozpouštědla, Typ: W

Artiklové číslo: 089292 W
Price per 1 ks (CZK 6,59 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Útržky 120
Šířka 150 mm
Délka 305 mm
Vhodné pro držák / dávkovač 089240, 089241
Druh produktu Vlhká čistící utěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089292 W
EAN / GTIN 5027375053207
Číslo výrobce 7753
Výrobce Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Popis

Provedení:

Čisticí utěrky na rozpouštědla WypAll® Wettask™ nepouští vlákna a byly navrženy pro použití se zásobníkem rolí Wettask™. Tento doplňovací vzduchotěsný vytírací systém obsahuje tyto čisticí utěrky, na které můžete nanést požadovaná rozpouštědla, chemikálie nebo čisticí prostředky. Jedinečné samozavírací víko systému minimalizuje kontakt zaměstnanců se škodlivými VOC. Systém je vždy uzavřen, takže snižuje náklady na rozpouštědla a zabraňuje úniku a rozlití.
Tyto perforované jednorázové čisticí utěrky jsou odolné proti roztržení, nepouští vlákna a jsou dokonalé pro průmyslové a lékařské prostředí, ideální do prostředí, ve kterém záleží na bezpečnosti. Tyto čisticí utěrky WypAll® Wettask™ byly textovány, zda jsou při delším mokrém čištění kompatibilní s kyselinou peroxyoctovou, peroxidem vodíku, bělicími prostředky (chlornanem sodným) a kvartérními amoniovými sloučeninami (quat). Vždy dodržujte pokyny výrobce ohledně ředění, použití a doby působení. Průmyslové čisticí utěrky jsou kompatibilní s dávkovačem rolí Wettask™ č. 089241 vel. K.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku