Čisticí utěrky WypAll® Kbelík s dávkovačem, Typ: W

Artiklové číslo: 089291 W
Kopírovat
Cena za 1 ks (CZK 15,48 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Útržky Poloměr
Šířka 270 mm
Délka 270 mm
Druh produktu Papírové čisticí utěrky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089291 W
Kopírovat
EAN / GTIN 5033848002498
Kopírovat
Číslo výrobce 7775
Kopírovat
Výrobce Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Popis

Provedení:

Bezpečný, jednoduchý a spolehlivý kbelík Wettask™ umožňuje efektivnější odebírání utěrek a lze jej naplnit čisticím prostředkem a rozpouštědlem podle vašeho výběru. Systém utěrek Wettask™ nabídne vlhčené utěrky s požadovaným stupněm navlhčení. Kbelík Wettask™ je uzavřený systém, který zajišťuje také nižší emise těkavých organických látek a snížení spotřeby rozpouštědel nejméně o 20 % a lze jej stohovat, abyste ušetřili místo.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku