Čisticí utěrky WypAll® X70 Brag Box, Typ: W

Artiklové číslo: 089286 W
(CZK 13,97 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Čisticí utěrky X70
Útržky 12×76
Šířka 282 mm
Délka 426 mm
Druh produktu Papírové čisticí utěrky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 089286 W
EAN / GTIN 5033848041978
Číslo výrobce 8296

Popis

Provedení:

Čisticí utěrky WypAll® X70 Power Clean™ absorbují olej a vodu třikrát rychleji než pratelné utěrky, i když jsou mokré zůstávají pevné a zachovávají si svůj tvar. Díky pokročilé technologii Hydroknit™ je každá čisticí utěrka lehká a rychle saje. Pro méně zbytků a univerzální, účinné, spolehlivé čištění při plnění celé řady úkolů tak, aby byly vaše pracovní plochy znovu rychle použitelné. Jako přední dodavatel na trhu a číslo jedna pro savost vám chceme pomoci zvýšit produktivitu a efektivitu a zároveň snížit množství odpadu tím, že vám nabídneme čisté a opakovaně použitelné utěrky, na které se můžete vždy spolehnout.
Tyto savé utěrky jsou dodávány ve chráněném flexibilním systému BRAG™-Box a jsou opatřeny systémem pro výdej jednotlivých kusů pro kontrolu spotřeby a snížení množství odpadů. Box se savými utěrkami je přenosný a je ideální do omezených pracovních prostor. Utěrky k čištění povrchu jsou certifikovány i pro kontakt s potravinami.
Utěrky WypAll® X70 Power Clean™ lze používat s čisticími nebo dezinfekčními prostředky. Tyto opakovaně použitelné utěrky byly testovány na kompatibilitu s čištěním postřikem a vytíráním ve spojení s kyselinou peroxyoctovou, peroxidem vodíku, bělicími prostředky (chlornanem sodným) a kvartérními amoniovými sloučeninami (quat).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku