Utěrky WypAll® L40 Velká role, Typ: W

Artiklové číslo: 089283 W
Price per 1 ks (CZK 6,95 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce L40
Vhodnost pro čištění ano
Útržky 950
Vrstvy 4
⌀ pouzder 6 cm
Šířka 320 mm
Délka 340 mm
Vlhké ne
Vhodné pro držák / dávkovač 089265, 089266, 089267
Druh produktu Papírové utěrky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089283 W
EAN / GTIN 036000050073
Číslo výrobce 7452
Výrobce Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Popis

Provedení:

Utěrky WypAll® L40 Power Clean™ jsou dokonalou kombinací užitné hodnoty a univerzálního využití pro každodenní čištění. U těchto bílých 1vrstvých čisticích utěrek je využívána technologie DRC s vícevrstvým materiálem, takže jsou silné, mají silnou vrstvu a jsou velmi savé. Jednorázové utěrky rychle čistí, aniž by se přitom rozpadaly, takže práce není náročná na spotřebu utěrek a dochází ke snížení nákladů. Tyto savé utěrky jsou dokonale vhodné pro práci v průmyslového prostředí, jako je čištění, čištění pásových dopravníků a vytírání většího množství vylitých kapalin, ale i pro práci ve zdravotnictví jako hygienické utěrky pro čištění obličeje a rukou pacientů.
Čisticí utěrky WypAll® L40 Power Clean™ mají hodnotu, kterou očekáváme od jednorázových utěrek, a jsou mimořádně odolné proti roztržení a savé. K vyčištěn tedy stačí několik málo utěrek, takže ušetříte náklady. Utěrky řady WypAll® L40 Power Clean™ jsou volbou číslo jedna pro průmysl, když očekáváte dobrý poměr ceny a výkonu, aniž byste se museli vzdát kvality. Tyto utěrky WypAll® L40 Power Clean™ můžete jednorázově využívat s čisticími nebo dezinfekčními prostředky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku