Vlhké utěrky na čištění povrchů, Typ: R

Artiklové číslo: 089196 R
(CZK 9,67 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 744 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Útržky 58
Šířka 270 mm
Délka 270 mm
Vhodné pro držák / dávkovač Kbelík s dávkovačem
Druh produktu Vlhká čistící utěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 089196 R
EAN / GTIN 7322540372724
Číslo výrobce 190594

Popis

Provedení:

Čištění znamená odstranění skvrn a nečistot z povrchů, strojů nebo nářadí pomocí utěrek použitých nasucho nebo namočených ve vodě, rozpouštědle nebo čisticím prostředku.
Vlhké utěrky Tork pro čištění povrchů: pro účinné čištění povrchů, když není k dispozici voda.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku