Sáčky na odpadky 120 litrů, role po 25 ks

Artiklové číslo: 089175
(CZK 13,48 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 580 ks okamžitě k dodání
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
Objem 120 l
Délka 1 100 mm
Šířka 700 mm
Tloušťka fólie 0,07 mm
Materiál PE
Barva modrá
Vhodné pro držák pytle na odpad č. 089161 vel. F1
Počet kusů v roli 25
Druh produktu Pytel na odpad

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 089175
EAN / GTIN 4250560505873
Číslo výrobce 738795

Popis

Provedení:

Sáčky na odpadky z PE, obsah 120 litrů, rozměr 700×1100 mm, tloušťka fólie 0,07 mm, barva modrá.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku