Extra silné průmyslové papírové utěrky, Typ: R

Artiklové číslo: 089148 R
(CZK 7,87 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
211 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Dřívější označení Tork 570
Útržky 160
Šířka 320 mm
Délka 380 mm
Vhodné pro držák / dávkovač F1, W1, W2
Druh produktu Papírové čisticí utěrky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 089148 R
EAN / GTIN 7322540517002
Číslo výrobce 570137

Popis

Provedení:

Čištění znamená odstranění skvrn a nečistot z povrchů, strojů nebo nářadí pomocí utěrek použitých nasucho nebo namočených ve vodě, rozpouštědle nebo čisticím prostředku.
Extra silné průmyslové čisticí utěrky Tork (570): Pro čištění válců, nožů, nádrží z ušlechtilé oceli a údržbu výrobních zařízení, údržbu vozidel. Savé utěrky odolné proti rozpouštědlům pro ochranu rukou před horkem a ostrými kovovými díly. S technologií exelClean™ pro profesionální výsledky čištění. Velmi malé elektrické nabíjení.

Vhodné pro:

Držák na papírové role č. 089160 vel. F1, W1, W2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku