Průmyslové čisticí utěrky R

Artiklové číslo: 089144 R
(CZK 4,77 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
247 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Dřívější označení Tork 520
Útržky 210
Vrstvy 1
Šířka 355 mm
Délka 415 mm
Barva šedá
Vlhké ne
Vhodné pro držák / dávkovač W7
Hmotnost 2,5 kg
Druh produktu Papírové čisticí utěrky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 089144 R
EAN / GTIN 7322541184012

Popis

Provedení:

Obzvláště silná průmyslová čisticí utěrka TORK® je extrémně odolná a účinná proti znečištění. Vydrží také intenzivní čisticí postupy, bez námahy odmašťuje a odstraňuje i odolné skvrny. Lze ji použít s většinou rozpouštědel, zároveň chrání ruce před teplem a kovovými částicemi. Tato utěrka se vejde do dávkovačů Tork na jednotlivé skládané otírací a čisticí utěrky, které chrání náhradní náplně před nečistotami, umožňují odebírání jednotlivých listů, a tím snižují spotřebu.
Čištění znamená odstranění skvrn a nečistot z povrchů, strojů nebo nářadí pomocí utěrek použitých nasucho nebo namočených ve vodě, rozpouštědle nebo čisticím prostředku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku