Vytírací a čisticí utěrka 2 v 1, Typ: SR

Artiklové číslo: 089142 SR
Kopírovat
Nový produkt
Cena za 1 ks (CZK 8,09 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ID výrobce 450150
Označení výrobce 450150
Vhodnost pro čištění ano
Útržky 45
Vrstvy 1
Šířka 300 mm
Délka 385 mm
Barva bílá
Vlhké ne
Certifikováno pro kontakt s potravinami ano
Hmotnost 2,6 kg
Balení pro expedici Karton
Druh produktu Papírové čisticí utěrky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089142 SR
Kopírovat
EAN / GTIN 7322542148273
Kopírovat
Výrobce Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Popis

Provedení:

Vytírací a čisticí utěrka Tork 2 v 1 je vytírací savá utěrka, která
byla navržena pro efektivní čištění. Rozpouští nečistoty, které se obtížně čistí, a přesto nepoškrábe povrchy. Utěrku lze propláchnout a znovu použít a je současně kompatibilní s běžnými čisticími prostředky.
Široká nabídka speciálních utěrek k utírání a čištění. Každá utěrka je navržena pro konkrétní úkol. Se správným hygienickým dávkovačem zachováte efektivní systém.

Výhoda:

  • Utěrka v profesionální kvalitě, která nezanechá škrábance.
  • Vyčistěte těmito měkkými a flexibilními čisticími utěrkami snadno a rychle těžko dostupná místa a ušetřete si čas i námahu.
  • Silná a odolná utěrka se tak snadno neroztrhne a můžete ji opakovaně používat.

Norma:

Štítek bezpečnosti potravin: Výrobky pro kontakt s potravinami, schváleno certifikováno třetí stranou 23LD00017.
Štítek ochrany životního prostředí: FSC MIX Credit SA-COC-008266
Tovární certifikáty: ISO 9001; ISO 14001 (systémy managementu životního prostředí)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku