Obzvláště silné víceúčelové papírové ručníky 2dílná, Typ: RW

Artiklové číslo: 089136 RW
Kopírovat
Nastavit cenu 2 ks (CZK 2,98 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Útržky 2×350
Vrstvy 1
Šířka 255 mm
Délka 335 mm
Vhodné pro držák / dávkovač F1, W1, W2
Druh produktu Papírové utěrky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089136 RW
Kopírovat
EAN / GTIN 3133200072250
Kopírovat
Číslo výrobce 473382
Kopírovat
Výrobce Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Popis

Provedení:

Široká nabídka speciálních utěrek k utírání a čištění. Každá utěrka je navržena pro konkrétní úkol. Se správným hygienickým dávkovačem zachováte efektivní systém.
Tork velmi silné víceúčelové papírové ručníky: Vhodné k utírání olejů a vody. Díky voštinové struktuře je povrch zejména silný a robustní i v mokrém stavu.
Pomocí správné utěrky lze mnohem efektivněji a účinněji odsát uniklé nebo rozlité tekutiny nebo zachytit nečistoty a prach. Ruce jsou chráněny před kontaminací a teplem. Utěrky jsou k dispozici v rolích nebo jako jednotlivé utěrky. Objevte rozmanitost řady produktů Tork, díky kterým je vaše pracovní prostředí čistší, bezpečnější a efektivnější. Všechny utěrky Tork jsou certifikovány FSC a ekoznačkou EU.

Vhodné pro:

Držák papírových rolí č. 089160 vel. W1 a W2.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku