Čisticí utěrky, s minimálním uvolňováním vláken Velká role, Typ: R

Artiklové číslo: 089135 R
Kopírovat
Cena za 1 ks (CZK 7,17 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Dřívější označení Tork Purotop
Útržky 500
Šířka 275 mm
Délka 360 mm
Vhodné pro držák / dávkovač F1, W1
Druh produktu Papírové čisticí utěrky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089135 R
Kopírovat
EAN / GTIN 7322540741186
Kopírovat
Číslo výrobce 190494
Kopírovat
Výrobce Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Popis

Provedení:

Čisticí utěrky Tork, které nepouští vlákna (Purotop): pro použití s čisticími a dezinfekčními prostředky a také rozpouštědly. Pro čištění armatur a vnitřních obložení a dezinfekci elektrických přístrojů. Testováno a schváleno pro automobilový průmysl.
Čištění znamená odstranění skvrn a nečistot z povrchů, strojů nebo nářadí pomocí utěrek použitých nasucho nebo namočených ve vodě, rozpouštědle nebo čisticím prostředku.
Utěrky jsou vhodné pro kontakt s potravinami.
Využijte netkané čisticí utěrky Tork exelCLEAN® pro maximální efektivitu ve vašem pracovním prostředí.

Vhodné pro:

Držák na papírové role č. 089160 vel. F1, W1.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku