Vnitřní mikrometr z karbidu wolframu 0,01 mm 275 - 300 mm

Artiklové číslo: 0888513
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0888513
EAN / GTIN 4029713225148
Číslo výrobce 0888513
L-číslo L40510 908

Popis

Provedení:

  • DIN 863-4
  • Čtení: 0,01 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Průměr měřicích ploch karbidu 6 mm, sférický závit
  • Od měřicího rozsahu 100 - 125 mm s izolací svorek
  • Od měřicího rozsahu 100 - 125 mm s pojistným kroužkem

Popis:

Vnitřní mikrometr, válcové provedení. Odečítací části matně chromované, odečet 0,01 mm. Průměr měřicích konců: 6 mm. Měřicí plochy jsou opatřeny hroty HM. Dodávka včetně upínacího kroužku. Balení: dřevěné pouzdro

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 275–300
  • Mez chyby (mm): 0,009 mm
  • Mez chyby (µm): 9 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku