Vnitřní mikrometr z karbidu wolframu 0,01 mm 75 - 100 mm

Artiklové číslo: 0888505
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0888505
EAN / GTIN 4029713208875
Číslo výrobce 0888505

Popis

Provedení:

  • DIN 863-4
  • Čtení: 0,01 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Průměr měřicích ploch karbidu 6 mm, sférický závit
  • Od měřicího rozsahu 100 - 125 mm s izolací svorek
  • Od měřicího rozsahu 100 - 125 mm s pojistným kroužkem

Popis:

Vnitřní mikrometr, válcové provedení. Odečítací části matně chromované, odečet 0,01 mm. Průměr měřicích konců: 6 mm. Měřicí plochy jsou zakončeny karbidem. Balení: dřevěné pouzdro

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 75–100
  • Mez chyby (mm): 0,005 mm
  • Mez chyby (µm): 5 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku