Mikrometrická hlava s otočným vřetenem, 0,01 mm 0 - 6,5 mm

Artiklové číslo: 0886503
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0886503
    EAN / GTIN 4029713027087
    Číslo výrobce 0886503
    L-číslo L40510 1936

    Popis

    Provedení:

    • DIN 863-2
    • Čtení: 0,01 mm
    • Čtecí díly jsou matně chromované
    • Měřicí plochy z tvrdokovu

    Popis:

    Mikrometrická hlava bez ráčny, průměr vřetena 3,5 mm, průměr měřicího bubnu 9,5 mm. Čtení 0,01 mm, čtecí části jsou matně chromované, měřicí plochy z tvrdokovu.

    Charakteristika:

    • Čtení: 0,01 mm
    • Rozsah měření (mm): 0–6,5
    • Mez chyby (mm): 0,003 mm
    • Mez chyby (µm): 3 µm
    • Průměr vřetena_mm: 3,5 mm

    Norma:

    DIN 863-2

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku