Vnitřní mikrometr s měřicím zobáčkem s karbidovými měřicími plochami 150-175 mm

Artiklové číslo: 0885507
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0885507
EAN / GTIN 4029713225087
Číslo výrobce 0885507

Popis

Provedení:

  • Tovární standard
  • Čtení: 0,01 mm
  • Díly pro čtení a tělo jsou matně chromované
  • Zarážka ráčny
  • Měřicí plochy z tvrdokovu
  • Měřicí plochy s válcovým karbidovým hrotem

Popis:

Vnitřní mikrometr s měřicími vřeteny. Čtecí části a tělo matně chromované, čtení 0,01 mm. Měřicí plochy jsou zakončeny karbidem. Měřicí síla je řízena citlivou ráčnou. Dodávka bez nastavovacích kroužků. Balení: Dřevěné pouzdro

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 150–175
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku