Vnitřní mikrometr s měřicím zobáčkem s karbidovými měřicími plochami 75-100 mm

Artiklové číslo: 0885504
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0885504
EAN / GTIN 4029713225056
Číslo výrobce 0885504

Popis

Provedení:

  • Tovární standard
  • Čtení: 0,01 mm
  • Díly pro čtení a tělo jsou matně chromované
  • Zarážka ráčny
  • Měřicí plochy z tvrdokovu
  • Měřicí plochy s válcovým karbidovým hrotem

Popis:

Vnitřní mikrometr s měřicími vřeteny. Čtecí části a tělo matně chromované, čtení 0,01 mm. Měřicí plochy jsou zakončeny karbidem. Měřicí síla je řízena citlivou ráčnou. Dodávka bez nastavovacích kroužků. Balení: Dřevěné pouzdro

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 75–100
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku