Vnitřní mikrometr s měřicím zobáčkem karbidové měřicí plochy 5- 30 mm

Artiklové číslo: 0885501
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0885501
    EAN / GTIN 4029713225025
    Číslo výrobce 0885501
    L-číslo L40510 1733

    Popis

    Provedení:

    • Tovární standard
    • Čtení: 0,01 mm
    • Díly pro čtení a tělo jsou matně chromované
    • Zarážka ráčny
    • Měřicí plochy z tvrdokovu
    • Měřicí plochy s válcovým karbidovým hrotem

    Popis:

    Vnitřní mikrometr s měřicími vřeteny. Čtecí části a tělo matně chromované, čtení 0,01 mm. Měřicí plochy jsou zakončeny karbidem. Měřicí síla je řízena citlivou ráčnou. Dodávka bez nastavovacích kroužků. Balení: Dřevěné pouzdro

    Charakteristika:

    • Čtení: 0,01 mm
    • Rozsah měření (mm): 5–30
    • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm

    Norma:

    DIN 863-4

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku