Hloubkový mikrometr s vyměnitelnými destičkami 0,01 mm 0-150x100 mm

Artiklové číslo: 0882304
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0882304
    EAN / GTIN 4029713224998
    Číslo výrobce 0882304
    L-číslo L40510 1402

    Popis

    Provedení:

    • DIN 863-2
    • Čtení: 0,01 mm
    • Čtecí díly jsou matně chromované
    • Pojistný kroužek
    • Třecí spojka
    • S výměnnými ocelovými vložkami pr. 4 mm
    • Kalené měřicí plochy

    Popis:

    Hloubkoměr se 6 vyměnitelnými měřicími destičkami. Měřící destičky z oceli - průměr 4 mm. Odečítací díly matně chromované, odečet 0,01 mm, s upínacím kroužkem. Měřicí síla je řízena třecí spojkou. Délka můstku 100 mm. Balení: dřevěné pouzdro

    Charakteristika:

    • Rozsah měření (mm): 0–150
    • Mez chyby (mm): 0,006 mm
    • Mez chyby (µm): 6 µm
    • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
    • Délka měřicího můstku: 100 mm

    Norma:

    DIN 863-2

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku