Čisticí prostředek GARANT GreenPlus pro ultrazvukové čištění Sonic Protect CP 1 l

Artiklové číslo: 088019 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (l) Cena za kus bez DPH
  • Udržitelnost: GARANT GreenPlus

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Množství náplně – kapalina 1 l
    Poměr smíchání 0,5 - 2,5 %
    Hodnota pH 8,6
    Skladovací teplota 20 °C - 80 °C
    Udržitelnost GARANT GreenPlus
    Řada GreenPlus
    Druh produktu Ultrazvukový silný čisticí prostředek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 088019 1
    EAN / GTIN 4067263733157
    Číslo výrobce 088019 1

    Popis

    Provedení:

    Prostředek pro ultrazvukové čisticí přístroje GARANT GreenPlus – špičkový výkon a maximální flexibilita. Pracujete s komplexní geometrií obrobků a s choulostivým povrchem? Pak je řada Sonic Cleaner určena právě pro vás. Řada GARANT GreenPlus, určená speciálně pro ultrazvuková čisticí přístroje, obsahuje alkalické, kyselé a neutrální čisticí prostředky pro nejrůznější materiály a oblasti využití. V závislosti na požadavcích a kontaminaci lze vysoce koncentrované čisticí prostředky ředit a jsou účinné už za pokojové teploty. Tím můžete dosáhnout optimálního využití média. Dlouhá životnost navíc šetří čas a peníze. Všechny prostředky Sonic Cleaner bez výstražného symbolu nebezpečnosti, jsou biologicky odbouratelné, neobsahují VOC a silikáty. Je zajištěna snadná manipulace v provozovně, ochrana zaměstnanců a životního prostředí.
    Sonic Protect CP – antikorozní ochrana, přísada pro kovové materiály náchylné na korozi, jako je např. ocel, šedá litina a tvrdokov. Materiály jsou potaženy molekulárním ochranným filmem, který umožňuje dočasné uskladnění. SONIC Protect CP je nízkopěnový, snadno omyvatelný – následné procesy povrchové úpravy nebo kalení jsou možné. Výrobek můžete kombinovat s přípravky Sonic Cleaner AL-E; AL-D a N. Použitelné i pro pasivační nebo máčecí lázně a jako prostředek pro úpravu vody.

    Použití:

    Pro ultrazvukové čisticí přístroje.
    Prostředek pro kovové materiály náchylné ke korozi jako např. ocel, šedá litina a tvrdokov.

    Vhodné pro:

    Materiály jsou potaženy molekulární ochranou, která dočasně chrání před korozí. Následné procesy povlakování nebo tvrzení nejsou ovlivněny.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku