Zednická lžíce, korozivzdorná, Délka: 180mm

Artiklové číslo: 087610 180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
434 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 180 mm
Šířka 120 mm
Tloušťka 1,2 mm
Materiál rukojeti rukojeť Comfort-Soft®
Barva rukojeti modrá
Tvar listu nástroje Trapézové
Korozivzdorný list ano
Druh produktu Zednická lžíce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087610 180
EAN / GTIN 4003553630188
Číslo výrobce 6030-18

Popis

Provedení:

Pružný list z nerezové pásové oceli, rukojeť Comfort-Soft®.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku