Dílenská lopatka ušlechtilá ocel

Artiklové číslo: 087572
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
963 ks okamžitě k dodání
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
Celková délka 380 mm
Délka rukojeti 150 mm
Délka lopatky 230 mm
Šířka lopatky 230 mm
Materiál rukojeti Ušlechtilá ocel
Materiál lopaty ušlechtilá ocel
Kompletně z ušlechtilé oceli ne
S chlopněmi ano
Tvar lopatky Standardní pravoúhlé (čtvercové)
Tvar rukojeti Rukojeť k zavěšení
Se zavěšovacím otvorem ano
Druh produktu Lopatka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087572
EAN / GTIN 4250560507716
Číslo výrobce 455700

Popis

Provedení:

Ušlechtilá ocel, lehké provedení s pryžovou manžetou.

Poznámka:

Dílenské smetáky viz č.087552 - 087556.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku