Dílenská lopatka

Artiklové číslo: 087570
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 890 ks okamžitě k dodání
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
    Celková délka 420 mm
    Délka rukojeti 190 mm
    Délka lopatky 230 mm
    Šířka lopatky 230 mm
    Barva lopaty pozinkováno
    Materiál rukojeti Dřevo
    Materiál lopaty Kov, žárově zinkovaný
    S chlopněmi ne
    Tvar lopatky Standardní pravoúhlé (čtvercové)
    Tvar rukojeti Dřevěná rukojeť
    Se zavěšovacím otvorem ano
    Druh produktu Lopatka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 087570
    EAN / GTIN 4250560507662
    Číslo výrobce 455510

    Popis

    Provedení:

    Kovové, žárově zinkované provedení s dřevěnou rukojetí.

    Poznámka:

    Dílenské smetáky viz č.087552 - 087556.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku