Dílenská lopatka úzká

Artiklové číslo: 087568
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
347 ks okamžitě k dodání
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
Celková délka 395 mm
Délka lopatky 170 mm
Šířka lopatky 105 mm
Barva lopaty černá
Materiál rukojeti Dřevo
Materiál lopaty Kov
S chlopněmi ne
Tvar lopatky úzké/protáhlé
Tvar rukojeti Dřevěná rukojeť
Se zavěšovacím otvorem ano
Druh produktu Lopatka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087568
EAN / GTIN 4250560507723
Číslo výrobce 455900

Popis

Provedení:

Kovové, černě lakované, úzké provedení s dřevěnou rukojetí.

Poznámka:

Dílenské smetáky viz č.087552 - 087556.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku