Sada smetáků a smetáčků / sada násad 10dílná 28 mm

Artiklové číslo: 087536 28
Nastavit cenu 10 ks (CZK 156,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

⌀ násady (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

28 mm
Délka 1,5 m
Materiál Dřevo
Zakončení násady Kulatá hlava s kuželem
Druh produktu Násada na koště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087536 28
EAN / GTIN 4250560525598

Popis

Provedení:

Dřevěná násada s kulatou hlavou, čistě vybroušená.
Dodáváme pouze do Německa, Rakouska a Švýcarska.
Kulatá hlava s kuželem. Vhodné pro ⌀ otvoru násady 24 mm a ⌀ držáku násady 28 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku