Průmyslový sálový smeták Poly-Kokos® 600 mm

Artiklové číslo: 087531 600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
327 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka korpusu 600 mm
Vhodné pro násady 24 mm
Osazení Poly-Kokos®
Druh produktu Smeták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087531 600
EAN / GTIN 4250560509000
Číslo výrobce 00231400

Popis

Provedení:

Dřevěné sedlo s otvorem násady ⌀ 24 mm. Vylepšený výkon zametání. Nový materiál s dlouhou životností Poly-Kokos®.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku