Alternativa k tomuto produktu:

Průmyslový sálový smeták Přírodní kokos, Délka: 400mm

Artiklové číslo: 087530 400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
276 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka korpusu 400 mm
Tvar osazení plně osazeno
Materiál korpusu Trámové sedlo
S plechovou škrabkou ne
Systém násady Otvor pro násadu
Vhodné pro násady 24 mm
Osazení Kokos
Použití – nečistoty pro hrubou špínu
Druh produktu Smeták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087530 400
EAN / GTIN 4250560519542
Číslo výrobce 230100

Popis

Provedení:

Dřevěné sedlo s otvorem násady ⌀ 24 mm, plně osazené. Pro hrubší nečistoty. Přírodní kokos.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku