Hadry Eisenstark 70X60 cm

Artiklové číslo: 087483 70X60
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
790 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (cm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Směs bavlny a syntetického vlákna
Vlastnost Extrémně odolné provedení
Délka 700 mm
Šířka 600 mm
Druh produktu Čisticí utěrka na podlahu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087483 70X60
EAN / GTIN 4250560560094

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní hadry. Extra savé provedení díky vysokému obsahu bavlny. Rozměry výrobku 70 x 60 cm. Ideální doplněk k mopům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku