Krycí fólie s tkanou páskou, Šířka: 0,55m

Artiklové číslo: 087205 0,55
(CZK 9,64 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    106,00  CZK / ks
    (CZK 9,64 / 1 Square metre)
  • od 5 ks
    89,00  CZK / ks
    (CZK 8,09 / 1 Square metre)
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka (m) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 20 m
Šířka 0,55 m
Tloušťka fólie 9 µm
Materiál fólie Fólie HDPE
Druh lepicí pásky Tkaninová páska (přírodní kaučuk)
Použití na podklady drsná, pro vnitřní a vnější části
Typické použití Vnitřní a venkovní použití
Odstraňování beze zbytků možné do 21 d
Vhodné pro odvíječ č. 087209
Druh produktu Krycí fólie

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087205 0,55
EAN / GTIN 4013307351276
Číslo výrobce 580182001-329

Popis

Provedení:

Kombinace lepicí pásky a krycí fólie. Umožňuje olepení ostrých hran a zakrytí v jednom kroku.
S tkaninovou páskou (přírodní kaučuk) pro drsné podklady v interiérech a exteriérech. Do 21 dnů lze beze zbytku odstranit.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku