Krycí fólie s krepovou páskou, Šířka: 0,55m

Artiklové číslo: 087202 0,55
(CZK 5,62 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka (m) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 33 m
Šířka 0,55 m
Tloušťka fólie 9 µm
Materiál fólie Fólie HDPE
Druh lepicí pásky Krepová páska
Použití na podklady hladká, mírně drsná pro vnitřní části
Typické použití Vnitřní a venkovní použití
Odstraňování beze zbytků možné do 7 d
Vhodné pro odvíječ č. 087209
Druh produktu Krycí fólie

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087202 0,55
EAN / GTIN 4013307351092
Číslo výrobce 580113000-329

Popis

Provedení:

Kombinace lepicí pásky a krycí fólie. Umožňuje olepení ostrých hran a zakrytí v jednom kroku.
S krepovou páskou pro všechny hladké a mírně drsné podklady v interiérech. Do 7 dnů lze beze zbytku odstranit.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku