Stírací mřížka, plast 11X20

Artiklové číslo: 087175 11X20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    31,00  CZK / ks
  • od 20 ks
    26,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka 11 cm
    Hloubka 20 cm
    Materiál plast
    Barva modrá
    Hák na kbelík ano
    Rukojeť ano
    Druh produktu Stírací mřížka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 087175 11X20
    EAN / GTIN 4013307309307
    Číslo výrobce 84833010

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku