Pěnový válec pro laky a lazury 12 cm

Artiklové číslo: 087150 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 424 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (cm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ válce 35 mm
    Délka 12 cm
    Materiál obložení Pěnový válec
    Použití pěnového válce pro laky a lazury
    Druh produktu Váleček na barvu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 087150 12
    EAN / GTIN 4002353021707
    Číslo výrobce 50469-329

    Popis

    Provedení:

    Jedinečný, konkávní, dovnitř zaoblený, mimořádně jemný pěnový válec pro nejjemnější konečné nátěry. Již žádné šmouhy a usazeniny. (DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2)

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku