Barvicí válec Durotex, Délka: 25cm

Artiklové číslo: 087110 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
214 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (cm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 25 cm
Výška vlasu 18 mm
Materiál obložení Polyamid
Použití barvících válců pro mírně strukturované až drsné povrchy
Druh produktu Váleček na barvu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087110 25
EAN / GTIN 4002353021615
Číslo výrobce 753525000

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní trvanlivý polyamidový povrch s vysokou absorpcí a rovnoměrným vydáváním barvy. Nejlepší výsledky.
Univerzální válec Duotex pro mírně strukturované až drsné povrchy, vysoký plošný výkon.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku