Závitová vložka metrická ISO lichoběžník 30° 9 -10 mm

Artiklové číslo: 0870953
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0870953
EAN / GTIN 4029713233723
Číslo výrobce 0870953

Popis

Provedení:

  • Vyrobeno z kalené speciální oceli a jemně broušené
  • Každá vložka je vepsána s detaily stoupání
  • V sadě (v -kovadlina + kuželová kovadlina)
  • Rozměry dříku: 3,5 x 13,5 mm

Popis:

Vložka boku závitu, vnější m. lichoběžníkový 30°, Stg.9-10mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Typ závitu: Lichoběžníkový DIN117
  • Rozteč závitů v mm: 9-10 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku