Závitová vložka whitworth 55° 6 - 4 G/″

Artiklové číslo: 0870933
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0870933
EAN / GTIN 4029713224622
Číslo výrobce 0870933
L-číslo L40510 653

Popis

Provedení:

  • Vyrobeno z kalené speciální oceli a jemně broušené
  • Každá vložka je vepsána s detaily stoupání
  • V sadě (v -kovadlina + kuželová kovadlina)
  • Rozměry dříku: 3,5 x 13,5 mm

Popis:

Destičky pro měření závitů Průměr boku 55 stupňů 6 - 4 G/″

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Typ závitu: Whitworthův
  • Rozteč závitů v TPI: 6–4