Závitová vložka metrická ISO 60° 0,35 - 0,5 mm

Artiklové číslo: 0870901
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0870901
    EAN / GTIN 4029713265106
    Číslo výrobce 0870901
    L-číslo L40510 644

    Popis

    Provedení:

    • Vyrobeno z kalené speciální oceli a jemně broušené
    • Každá vložka je vepsána s detaily stoupání
    • V sadě (v -kovadlina + kuželová kovadlina)
    • Rozměry dříku: 3,5 x 13,5 mm

    Popis:

    Závitové měřící destičky Měření boků 60 stupňů 0,35 - 0,5 mm

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální ocel
    • Typ závitu: Metrický ISO
    • Rozteč závitů v mm: 0,35 - 0,5 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku