Nastavení závitové příruby metrické ISO lichoběžníkové 30° 100 mm

Artiklové číslo: 0870844
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0870844
    EAN / GTIN 4029713233617
    Číslo výrobce 0870844

    Popis

    Provedení:

    • Měřicí plochy z kalené speciální oceli
    • Jeden konec je zaoblený, závitový vývrt simuluje tvarovku na kónické vložce
    • Tepelně izolovaná rukojeť
    • Poznámka: S trapézovými trsy vyžaduje každé hřiště samostatný standard nastavení

    Popis:

    Nastavení závitové příruby metrické ISO lichoběžníkové 30°, 100 mm

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální ocel
    • Mez chyby (mm): 0,005 mm
    • Mez chyby (µm): 5 µm
    • Typ závitu: Lichoběžníkový DIN103
    • Rozteč závitů v mm: 3 / 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku