Alternativa k tomuto produktu:

Plochý štětec pro profesionály, 100×30 mm

Artiklové číslo: 087082
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka štětin 61 mm
    Šířka hlavy štětce 100 mm
    Materiál štětin Směs přírodních štětin PBT
    Vršky 70 %
    Uspořádání štětin odstupňované
    Druh produktu Kwast (plochý štětec)

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 087082
    EAN / GTIN 4013307307815
    Číslo výrobce 83601010-329

    Popis

    Provedení:

    Plochý štětec ze směsi přírodních štětin PBT, odstupňované, vulkanizované. Přírodní štětiny: cca 70 % topy, 2× vyvařené, délka štětin 61 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku