Nastavení závitové příruby metrické ISO 60° 275 mm

Artiklové číslo: 0870811
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0870811
EAN / GTIN 4029713235895
Číslo výrobce 0870811
L-číslo L40510 1817

Popis

Provedení:

  • Měřicí plochy z kalené speciální oceli
  • Jeden konec je zaoblený, závitový vývrt simuluje tvarovku na kónické vložce
  • Tepelně izolovaná rukojeť
  • Poznámka: S trapézovými trsy vyžaduje každé hřiště samostatný standard nastavení

Popis:

Nastavovací rozměr pro závitovou měřicí svorku 60 stupňů 275 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Mez chyby (mm): 0,004 mm
  • Mez chyby (µm): 4 µm
  • Typ závitu: Metrický ISO

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku