Průmyslový štětec na radiátory 35 mm

Artiklové číslo: 087035 35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    45,00  CZK / ks
  • od 24 ks
    37,00  CZK / ks
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 197 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost v palcích 1.3/8 palec
Šířka štětce 35 mm
Materiál štětin Světlé čínské štětiny
Materiál držadla Nelakovaná dřevěná násada
Vršky 70 %
Vazba štětce Plechová objímka
Použití pro práce Štětec na radiátory, pro jednoduché natěračské práce
Druh produktu Štětec na radiátory

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087035 35
EAN / GTIN 4013307812548
Číslo výrobce 435035-329

Popis

Provedení:

70 % špičatých. Plechová objímka. Dodává se jen s nelakovanou dřevěnou násadou.
Štětec pro průmysl a jednoduché práce. Světlé čínské štětiny.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku