Závitový mikrometr 0,01 mm 200 - 250 mm

Artiklové číslo: 0870309
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Katalogové číslo 0870309
EAN / GTIN 4029713235529
Číslo výrobce 0870309
L-číslo L40510 527

Popis

Provedení:

  • DIN 863-3
  • Odečet 0,01 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Pojistný kroužek
  • Zarážka ráčny
  • Tepelně izolovaná
  • Sféroidní tvárné železné rámy, lakované

Popis:

Závitoměr pro měření závitů 0,01 mm 200 - 250 mm

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 200–250
  • Mez chyby (mm): 0,008 mm
  • Mez chyby (µm): 8 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku