Alternativa k tomuto produktu:

Profesionální plochý štětec pro média obsahující rozpouštědla 30 mm

Artiklové číslo: 087010 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    161,00  CZK / ks
  • od 12 ks
    134,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost v palcích 1 palec
Šířka štětce 30 mm
Materiál štětin Čistě černé čínské štětiny
Materiál držadla Nelakovaná dřevěná násada
Vršky 90 %
Vazba štětce Plechová objímka
Použití pro práce pro nejjemnější výsledky natírání
Druh produktu Plochý štětec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087010 30
EAN / GTIN 4046031006136
Číslo výrobce 251030-329

Popis

Provedení:

Čistě černé čínské štětiny, 90 % špičatých, nelakovaná dřevěná násada.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Šířka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku