Profesionální kulatý štětec pro vysoce kvalitní natírání 20 mm

Artiklové číslo: 087001 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    92,00  CZK / ks
  • od 12 ks
    77,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
802 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Velikost štětce 2
    Velikost v palcích 3/4 palec
    20 mm
    Délka štětin 57 mm
    Materiál štětin Čistě černé čínské štětiny
    Materiál držadla Nelakovaná násada z tvrdého dřeva
    Vršky 90 %
    Předvalek Dvojitá vláknová objímka
    Použití pro práce pro vysoce kvalitní natírání
    Druh produktu Kulatý štětec

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 087001 20
    EAN / GTIN 4013307310006

    Popis

    Provedení:

    Kulatý štětec Natural Mix černý. Dvojité vlákno, vyklenutá hlava štětce a nelakovaná dřevěná násada. Štětec se velmi dobře vede, je vynikající k natírání napojení oken a dveří na stěnu. I na řídké a husté lazury na dřevo.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku