Profesionální kulatý štětec pro vysoce kvalitní natírání 25 mm

Artiklové číslo: 087000 25
Sleva
252,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    249,00  CZK 252,00 CZK / ks
  • od 12 ks
    208,00  CZK 210,00 CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
174 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost štětce 4
Velikost v palcích 1 palec
25 mm
Materiál štětin Čistě černé čínské štětiny
Materiál držadla Nelakovaná dřevěná násada
Vršky 90 %
Předvalek Vláknová objímka
Použití pro práce pro vysoce kvalitní natírání
Druh produktu Kulatý štětec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087000 25
EAN / GTIN 4013307310013
Číslo výrobce 83220410

Popis

Provedení:

Kulatý štětec Natural Mix černý. Dvojité vlákno, vyklenutá hlava štětce a nelakovaná dřevěná násada. Štětec se velmi dobře vede, je vynikající k natírání napojení oken a dveří na stěnu. I na řídké a husté lazury na dřevo.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku