Ruční pákový lis, Typ: 2,5

Artiklové číslo: 086760 2,5
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 2,5
Tlak při krátkém zdvihu 8 kN
Délka dlouhého zdvihu 0 mm - 42 mm
Vyložení 90 mm
Vestavná výška 70 mm - 190 mm
Upínací otvor v tlačném prvku 10 H 7 mm
Šířka stolu 150 mm
Hloubka stolu 100 mm
T-drážky dle DIN 651 1 ks vel. 10
Výška bez ruční páky 320 mm
Šířka půdorysné plochy 150 mm
Hloubka půdorysné plochy 200 mm
Hmotnost 11,5 kg
Druh produktu Kolenopákový lis

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086760 2,5
Kopírovat
EAN / GTIN 2050000997099
Kopírovat
Číslo výrobce A1001.001
Kopírovat
Výrobce GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 OBERMICHELBACH, Deutschland, www.gechter.de

Popis

Provedení:

Stabilní, dutý korpus s velkou základnou. Podnož se čtyřmi otvory pro upevnění na pracovní stůl apod. Upínací beran lisu se pohybuje bez vůle v hranolovém vodítku a lze nastavovat jeho výšku. Kromě toho lze seřizovacím šroubem nastavit zdvih lisu (tlačného prvku) na požadovanou výšku. Na stole jsou drážky T 10 mm pro připevnění zařízení pro upnutí obrobku.

Použití:

Pro lisování matric, nýtování, pěchování a vysekávání, k ohýbání, stlačování a zalisovávání.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Ruční pákové lisy se vzduchovou podporou v e-shopu k dispozici pod č. 086761.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku